HAGER - HAGSRA01505 TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1 - SRA01505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Assorbimento di potenza - 1 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
4049857139330
Codice prodotto
HAGSRA01505
Cod. produttore
SRA01505
Produttore
HBO
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Assorbimento di potenza:
1 W
Classe di precisione:
1
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in altezza:
20...20 mm
Apertura in larghezza:
29.5...29.5 mm
Diametro dell'apertura:
20 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER