pagina iniziale

HAGER - HAGSPB715D SPD 2P T2 AUTOPROT 15KA SEGN FINEVITA - SPB715D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPB715D SPD 2P T2 AUTOPROT 15KA SEGN FINEVITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615512376

Codice prodotto

HAGSPB715D

Cod. produttore

SPB715D

Produttore

HBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

240 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

275 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

10 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

6 mm²

Max. tensione PV:

0 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

10 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

sì

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

32 A

Fusibile ausiliario integrato:

sì

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione 2 poli con protezione integrata, ideale per impianti TN-S e TT in ambito residenziale e terziario. Dispositivo SPD di tipo 2, protegge da sovratensioni transitorie indirette con Imax di 15 kA, In di 5 kA e livello di protezione Up di 1,50 kV. Compatto e sicuro, si installa facilmente su guida DIN con ingombro ridotto a soli 2 moduli.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER