HAGER - HAGSPB440D SPD 4P T2 TNS/TT 40KA - SPB440D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Livello di protezione - 1.35 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 415 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250615515582
Codice prodotto
HAGSPB440D
Cod. produttore
SPB440D
Produttore
HBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Livello di protezione:
1.35 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
415 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
275 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Max. tensione PV:
0 V
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.35 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
125 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


