pagina iniziale

HAGER - HAGSPB065N CARTUCCIA N-PE IN 20KA IMAX 65KA - SPB065N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPB065N CARTUCCIA N-PE IN 20KA IMAX 65KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 50 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tensione nominale AC - 415 V

  • Forma della rete TN-S - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515360

Codice prodotto

HAGSPB065N

Cod. produttore

SPB065N

Produttore

HBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

50 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione nominale AC:

415 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

264 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

65 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

0 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione N-PE:

1.7 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia sostituibile L-N per scaricatori di sovratensione tipo 2, ideale per impianti TN-S e TT in ambito residenziale e terziario. Progettata per la protezione da sovratensioni transitorie indirette, supporta una corrente nominale di scarica (In) di 20 kA e massima (Imax) di 65 kA, con livello di protezione Up di 1,35 kV. Soluzione efficace per la continuità e sicurezza degli impianti.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER