pagina iniziale

HAGER - HAGSPA001N CARTUCCIA N-PE 350V 100KA 1.5KV - SPA001N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPA001N CARTUCCIA N-PE 350V 100KA 1.5KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 100 kA

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione permanente AC max. - 350 V

  • Dimensione - 2 UM

  • Forma della rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615514813

Codice prodotto

HAGSPA001N

Cod. produttore

SPA001N

Produttore

HBO

corrente impulsiva (10/350):

100 kA

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione permanente AC max.:

350 V

Dimensione:

2 UM

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TT:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Altre forme della rete:

no

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

100 kA

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Tensione nominale AC:

240 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

25 kA

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

sì

Fusibile ausiliario integrato:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia sostituibile N-PE per scaricatori di sovratensione tipo 1+2, ideale per impianti TN-S e TT in ambito residenziale o terziario. Protegge da sovratensioni dirette e indirette con corrente d’impulso fino a 100 kA (Iimp) e livello di protezione Up di 1,50 kV. Garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche più esposte agli sbalzi di tensione.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER