pagina iniziale

HAGER - HAGSM101E MULTIMETRO DGT V-I-F-P-Q-A-COSFI-TEMPO 4 - SM101E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSM101E MULTIMETRO DGT V-I-F-P-Q-A-COSFI-TEMPO 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615631015

Codice prodotto

HAGSM101E

Cod. produttore

SM101E

Produttore

HBO

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

0.5S

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

200...277 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altro

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Campo di misura di frequenza:

45...65 Hz

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi di misura della tensione:

4

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

200...277 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...4 mm²

Larghezza:

73 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Altezza:

67 mm

Display remoto:

no

Potenza apparente:

sì

Numero di ingressi analogici:

7

Fattore di potenza:

sì

Numero di uscite analogiche:

0

Angolo di fase (cos phi):

sì

Numero di ingressi digitali:

0

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Collegamento Ethernet:

0

Tarato:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Uscita d'impulso:

Senza

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Corrente nominale (In):

5 A

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Corrente massima (Imax):

6 A

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettore RJ:

no

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Il multimetro digitale trifase, con collegamento indiretto tramite TA 1-5 A, permette di monitorare in modo completo i principali parametri della rete elettrica. Fornisce infatti informazioni dettagliate su corrente, tensione, fattore di potenza (Cos Φ),oltre a potenza attiva, reattiva e apparente. Supporta una misura massima tramite TA fino a 9999 A. È dotato di display LCD chiaro e leggibile ed è realizzato in formato compatto da 4 moduli DIN.