HAGER - HAGSFT232 COMMUT 1-0-2 2 POLI 32A 2 MOD COM ALTO - SFT232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 2
Numero di poli - 2
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
3250615510020
Codice prodotto
HAGSFT232
Cod. produttore
SFT232
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale min.:
230 V
Potere di interruzione nominale:
0.677 kA
Resistenza a corto circuito (Icw):
0.48 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Grigio
Max. potenza della lampada:
0 W
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER