HAGER - HAGSFM125 DEVIAT 1-2 1 POLO 25A 1 MOD SENZA COM - SFM125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3250615510785
Codice prodotto
HAGSFM125
Cod. produttore
SFM125
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
1
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER