pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGSFH232 DEVIAT 1-2 2 POLI 32A 2 MOD COM ALTO - SFH232

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSFH232 DEVIAT 1-2 2 POLI 32A 2 MOD COM ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

158 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615510891

Codice prodotto

HAGSFH232

Cod. produttore

SFH232

Produttore

HBO

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Wechselschalter 2 polig 32A , Fusskontakt oben

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER