HAGER - HAGSBN416 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 16A 2 MOD - SBN416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 4
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3250615510075
Codice prodotto
HAGSBN416
Cod. produttore
SBN416
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale min.:
400 V
Potere di interruzione nominale:
0.338 kA
Resistenza a corto circuito (Icw):
0.24 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Max. potenza della lampada:
0 W
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER