HAGER - HAGSBN325 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 25A 2 MOD - SBN325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 3
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615510105
Codice prodotto
HAGSBN325
Cod. produttore
SBN325
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20