pagina iniziale

HAGER - HAGSBN290 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 100A 2 MOD - SBN290

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN290 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 100A 2 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615510297

Codice prodotto

HAGSBN290

Cod. produttore

SBN290

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale min.:

400 V

Potere di interruzione nominale:

1.692 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

1.2 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Max. potenza della lampada:

0 W

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

Interruttore manuale (2P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 2 moduli. È classificato per una corrente nominale di 100 A e una tensione nominale di 400 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.

HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER