pagina iniziale

HAGER - HAGSBN163 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 63A 1 MOD - SBN163

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN163 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 63A 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250615510204

Codice prodotto

HAGSBN163

Cod. produttore

SBN163

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale min.:

230 V

Potere di interruzione nominale:

1.332 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

0.94 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore della calotta:

Grigio

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

Interruttore manuale (1P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 1 modulo. È classificato per una corrente nominale di 63 A e unatensione nominale di 230 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.

HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER