pagina iniziale

HAGER - HAGSBN125 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 25A 1 MOD - SBN125

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN125 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 25A 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250615510082

Codice prodotto

HAGSBN125

Cod. produttore

SBN125

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale min.:

230 V

Potere di interruzione nominale:

0.529 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

0.37 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Max. potenza della lampada:

0 W

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore manuale (1P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 1 modulo. È classificato per una corrente nominale di 25 A e unatensione nominale di 230 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.

HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER