pagina iniziale

HAGER - HAGMZ528N BOB. MIN. TENSIONE 230V 50HZ 1M - MZ528N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMZ528N BOB. MIN. TENSIONE 230V 50HZ 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614565144

Codice prodotto

HAGMZ528N

Cod. produttore

MZ528N

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina di minima tensione per salvamotori per monitoraggio del valore della tensione. Quando la tensione di alimentazione, pari a 230 V AC, scende al di sotto della soglia minima impostata, il dispositivo attiva immediatamente lo sgancio dell'interruttore automatico a cui è associato, prevenendo così potenziali danni. Potenza allo spunto di soli 5 VA. Occupando appena 1 modulo DIN, ne è facilitata l'integrazione in qualsiasi quadro elettrico.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER