pagina iniziale

HAGER - HAGMXN220 INTERR. AUTOM. 2P 20A 4.5KA B 2M - MXN220

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMXN220 INTERR. AUTOM. 2P 20A 4.5KA B 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3250614340208

Codice prodotto

HAGMXN220

Cod. produttore

MXN220

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Con neutro:

no

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 20 A 4.5 Ka Curva B 2 M. Din
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER