HAGER - HAGMCA150 INTERR. AUTOM.1P 50A 6 KA C 1M - MCA150
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 66 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
12 PZ
EAN
3250614346545
Codice prodotto
HAGMCA150
Cod. produttore
MCA150
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
66 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
1
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Con neutro:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP2X

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER