HAGER - HAGLU503 PORTAFUSIBILE UL 10.3X38 3P 3M - LU503
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
4 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3250614123900
Codice prodotto
HAGLU503
Cod. produttore
LU503
Produttore
HBO
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
77 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


