HAGER - HAGLU502 PORTAFUSIBILE UL 10.3X38 2P 2M - LU502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3250614123894
Codice prodotto
HAGLU502
Cod. produttore
LU502
Produttore
HBO
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
77 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


