HAGER - HAGLSN512 PORTAFUSIBILE 10X38 1P + N 2M - LSN512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3250614120121
Codice prodotto
HAGLSN512
Cod. produttore
LSN512
Produttore
HBO
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


