pagina iniziale

HAGER - HAGLSN503 PORTAFUSIBILE 10X38 3P 3M - LSN503

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLSN503 PORTAFUSIBILE 10X38 3P 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250614120091

Codice prodotto

HAGLSN503

Cod. produttore

LSN503

Produttore

HBO

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Portafusibile modulare 3P sezionabile per applicazioni in bassa tensione fino a 32 A, compatibile con fusibili cilindrici 10×38 mm. Occupa 3 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP2x. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 3,50 W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER