pagina iniziale

LOVATO ELECTRIC - CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 230V 50/60HZ - BFK0910A230

LOVATO ELECTRIC  S.P.A.
copiacopia
LOVATO ELECTRIC - CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975163047

Codice prodotto

LOBFK0910A230

Cod. produttore

BFK0910A230

Produttore

LOVBFK0910A230

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

7.5 kvar

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 7,5KVAR, 230VAC 50/60HZ