pagina iniziale

HAGER - HAGLF332PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 32A 600V D - LF332PV

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF332PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 32A 600V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

LF

EAN

3250614061639

Codice prodotto

HAGLF332PV

Cod. produttore

LF332PV

Produttore

HBO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

32 A

Sicherungspatrone PV 10x38mm 600 V DC 32A