HAGER - HAGLF305PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 5A 1000V D - LF305PV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 5 A
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
3250614061608
Codice prodotto
HAGLF305PV
Cod. produttore
LF305PV
Produttore
HBO
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
5 A
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Caratteristica di intervento:
Super rapido (FF)
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
30 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.22 W

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


