pagina iniziale

HAGER - HAGLF301PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 1A 1000V D - LF301PV

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF301PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 1A 1000V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Super rapido (FF)

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250614061592

Codice prodotto

HAGLF301PV

Cod. produttore

LF301PV

Produttore

HBO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

1 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

potenza di taglio a tensione nominale, DC:

30 kA

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.76 W

Fusibile cilindrico 10,3×38 mm di tipo gPV, con corrente nominale di 1 A e tensione nominale di 1000 V DC, specificamente progettato per la protezione di stringhe fotovoltaiche. Offre un elevato potere d'interruzione pari a 30 kA, garantendo un'interruzione sicura in caso di guasto. Da utilizzare con l'apposito portafusibile, costituisce una soluzione affidabile e conforme per la protezione in impianti FV.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER