pagina iniziale
nuovo

HAGER - HAGKJ125A RIPARTITORE MODULARE 2X125A 12 CONNESS. - KJ125A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKJ125A RIPARTITORE MODULARE 2X125A 12 CONNESS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 2

  • Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare) - 1.5...35 mm²

  • Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità - 1.5...35 mm²

  • Numero di punti di fissaggio per ogni polo - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610144466

Codice prodotto

HAGKJ125A

Cod. produttore

KJ125A

Produttore

HBO

Max. corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

2

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

1.5...35 mm²

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

1.5...35 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

12

Larghezza:

126 mm

Altezza:

96 mm

Con guida PE:

no

Profondità:

44 mm

Con guida N:

no

Il ripartitore modulare a barrette mobili 2x125 A permette un'installazione veloce e sicura grazie al suo sistema di fissaggio a scatto, utilizzabile su guida DIN o su piastra. Ogni barra dispone di un totale di 12 connessioni (2x10-35 mm²e 10x2,5-16 mm²), garantendo versatilità. Il dispositivo include inoltre un supporto mobile per le barrette e un coperchio di protezione che si può rimuovere facilmente.