HAGER - HAGKDN263B BARR. A FORCELLA 2P 63A 1 MT - KDN263B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3250613740955
Codice prodotto
HAGKDN263B
Cod. produttore
KDN263B
Produttore
HBO
Barretta di cablaggio a forcella per alimentazione orizzontale, colore grigio, con corrente nominale di 63 A e lunghezza di 1000 mm. Progettata per garantire un’alimentazione sicura ed efficiente, offre una tensione nominale di tenuta d’impulso pari a 4 kV. L’ingombro è di 57 moduli DIN con passo 2P. La corrente di cortocircuito (Isc) risulta compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER