pagina iniziale

HAGER - HAGKB363A BARR. CABLAGGIO 3P 12M - KB363A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKB363A BARR. CABLAGGIO 3P 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 210 mm

  • Misura di divisione - 17.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613720117

Codice prodotto

HAGKB363A

Cod. produttore

KB363A

Produttore

HBO

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

210 mm

Misura di divisione:

17.8 mm

Numero moduli DIN:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

4

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Può essere tagliato a misura:

Barretta di cablaggio per alimentazione orizzontale, colore grigio, progettata per una corrente nominale di 63 A. Ha una lunghezza di 210 mm, tensione nominale di tenuta d’impulso pari a 4 kV e un ingombro di 12 moduli DIN con passo 3P. La corrente di cortocircuito (Isc) è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili, garantendo un'alimentazione sicura e conforme alle normative.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER