pagina iniziale

HAGER - HAGK96A MORSETTI X BARRA 12X6 SEZ 1.5-25MMQ - K96A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGK96A MORSETTI X BARRA 12X6 SEZ 1.5-25MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 5...5 mm

  • Larghezza della sbarra collettrice - 10...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Adatto per collegamento conduttore circolare - sì

  • Adatto per collegamento conduttore a nastro - sì

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4010330710681

Codice prodotto

HAGK96A

Cod. produttore

K96A

Produttore

HBO

Spessore della sbarra collettrice:

5...5 mm

Larghezza della sbarra collettrice:

10...10 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Adatto per collegamento conduttore circolare:

sì

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

sì

Questo morsetto a cavaliere è specificamente progettato per barre da 12x6 e rappresenta una soluzione altamente affidabile per l'installazione in quadri elettrici. La sua struttura, robusta e versatile, consente di accogliere cavi con sezioni comprese tra 1,5 e 25 mm², garantendo un'elevata flessibilità nel cablaggio.