HAGER - HAGHZC112 PROLUNGA 200 MM PER SEZ. 20-80A - HZC112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Altezza della sezione - 5 mm
Larghezza della sezione - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250613140663
Codice prodotto
HAGHZC112
Cod. produttore
HZC112
Produttore
HBO
Lunghezza:
200 mm
Altezza della sezione:
5 mm
Larghezza della sezione:
5 mm
Prolunga da 200 mm per interruttori di manovra-sezionatori modulari a comando rotativo HAB, HAC e per commutatori modulari a comando rotativo HIM, 4 poli, con correnti da 20 A a 80 A. In conformità con la norma CEI EN 60947-3, assicura un montaggio ottimale del comando rinviato, semplificando l’installazione e la manovra dei dispositivi nei quadri elettrici.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER