HAGER - HAGHYW333H ADATTATORE VERSIONE ESTRAIBILE X/P630 4P - HYW333H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 630 A
Numero di poli - 4
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no
Esecuzione come apparecchio da incasso - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 60 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3250613201258
Codice prodotto
HAGHYW333H
Cod. produttore
HYW333H
Produttore
HBO
Corrente nominale In:
630 A
Numero di poli:
4
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:
no
Esecuzione come apparecchio da incasso:
no


