pagina iniziale

HAGER - HAGHYW300H ADATTATORE VERSIONE RIMOVIBILE P630 3P - HYW300H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHYW300H ADATTATORE VERSIONE RIMOVIBILE P630 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613201173

Codice prodotto

HAGHYW300H

Cod. produttore

HYW300H

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

630 A

Numero di poli:

3

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

no

Adattatore versione rimovibile per interruttori scatolati h3+ P630 3 poli. Si installa sul retro dell’interruttore e consente un collegamento sicuro alla base rimovibile, facilitando la sostituzione rapida e il collegamento degli ausiliari interni.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER