pagina iniziale

HAGER - HAGHYS311H ADATTATORE VERS RIMOVIB P160 4P 16-50A - HYS311H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHYS311H ADATTATORE VERS RIMOVIB P160 4P 16-50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 50 A

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613197094

Codice prodotto

HAGHYS311H

Cod. produttore

HYS311H

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

50 A

Numero di poli:

4

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

no

L’adattatore rimovibile per interruttori scatolati h3+ P160 a 4 poli, con portata da 16 A a 50 A, si monta sul retro dell’interruttore. Questo componente garantisce un collegamento stabile e sicuro alla base rimovibile, semplificando le operazioni di sostituzione rapida e permettendo il collegamento agevolato degli accessori interni.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER