pagina iniziale

HAGER - HAGHYS301H ADATTATORE VERS RIMOVIB P160 4P 63-160A - HYS301H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHYS301H ADATTATORE VERS RIMOVIB P160 4P 63-160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613197070

Codice prodotto

HAGHYS301H

Cod. produttore

HYS301H

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

160 A

Numero di poli:

4

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

no

L’adattatore rimovibile per interruttori scatolati h3+ P160 a 4 poli, con portata da 63 A a 160 A, si monta sul retro dell’interruttore. Questo componente garantisce un collegamento stabile e sicuro alla base rimovibile, semplificando le operazioni di sostituzione rapida e permettendo il collegamento agevolato degli accessori interni.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER