pagina iniziale

HAGER - HAGHYS200H BASE VERSIONE RIMOVIBILE P160 3P - HYS200H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHYS200H BASE VERSIONE RIMOVIBILE P160 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613197049

Codice prodotto

HAGHYS200H

Cod. produttore

HYS200H

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

160 A

Numero di poli:

3

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

La base rimovibile per interruttori scatolati h3+ P160 a 3 poli permette di installare l’interruttore in modalità facilmente estraibile. Questa soluzione agevola la manutenzione e la sostituzione rapida dell’interruttore senza necessità di scollegare i cavi di alimentazione. Il kit include inoltre schermi isolanti che garantiscono un montaggio sicuro e affidabile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER