pagina iniziale

HAGER - HAGHXW042H COM MOTORE P630 100-240VAC AUTORESET - HXW042H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXW042H COM MOTORE P630 100-240VAC AUTORESET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione azionamento commutazione - Azionamento a motore

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613200855

Codice prodotto

HAGHXW042H

Cod. produttore

HXW042H

Produttore

HBO

Esecuzione azionamento commutazione:

Azionamento a motore

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Comando motorizzato 100-240 V AC con funzione autoreset, compatibile con interruttori scatolati h3 x630 e h3+ P630. Consente l’apertura, chiusura e ricarica remota dell’interruttore automatico, con ritorno automatico in posizione OFF dopo l’intervento. Include comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto e collegamento rapido a morsetti senza viti.