pagina iniziale

HAGER - HAGHXT042HK COM MOT P250 230-240VAC AUTORESET/CHIAVE - HXT042HK

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXT042HK COM MOT P250 230-240VAC AUTORESET/CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione azionamento commutazione - Azionamento a motore

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

H3+

EAN

3250613154936

Codice prodotto

HAGHXT042HK

Cod. produttore

HXT042HK

Produttore

HBO

Esecuzione azionamento commutazione:

Azionamento a motore

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Comando motorizzato 230-240 V AC con autoreset e serratura a chiave, compatibile con interruttori scatolati h3+ P250. Offre apertura, chiusura e ricarica a distanza con funzione di autoreset, riportando automaticamente l’interruttore in posizione OFF. Include blocco a chiave per la posizione OFF, comando manuale locale, indicazione posizione e collegamento semplice per un’installazione sicura e pratica.