pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGHXC004H BOBINA LANCIO CORR H250-H1000 200-240VAC - HXC004H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXC004H BOBINA LANCIO CORR H250-H1000 200-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613369446

Codice prodotto

HAGHXC004H

Cod. produttore

HXC004H

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina a lancio di corrente 200-240 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 h1000, progettata per aprire l’interruttore con un impulso superiore al 70% della tensione nominale. Ideale per comandi a distanza, si collega facilmente tramite morsetti a molla per cavi da 0,5 a 1,25 mm². Richiede reset manuale e impedisce la chiusura manuale finché è attiva, garantendo sicurezza.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER