pagina iniziale

HAGER - HAGHXA054H BOB MIN TEN RIT X/P160-P630 220-240VAC - HXA054H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA054H BOB MIN TEN RIT X/P160-P630 220-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613346560

Codice prodotto

HAGHXA054H

Cod. produttore

HXA054H

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina di minima tensione ritardata 220-240 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 x160, x250 e h3+ P160, P250, P630. Garantisce intervento con ritardo temporizzato per evitare falsi scatti da cadute di tensione transitorie inferiori a 500 ms. Opera quando la tensione scende dal 70% al 35% della nominale, con reset manuale e blocco chiusura manuale se attiva.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER