pagina iniziale

HAGER - HAGHXA014H BOBINA MINIMA TENS X/P160-630 220-240VAC - HXA014H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA014H BOBINA MINIMA TENS X/P160-630 220-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613346393

Codice prodotto

HAGHXA014H

Cod. produttore

HXA014H

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina di minima tensione 200-240 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 x160, x250 e h3+ P160, P250, P630. Lo sganciatore opera quando la tensione scende dal 70% al 35% della nominale. La versione a sgancio ritardato evita falsi interventi per cadute transitorie 500 ms. Richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché attiva.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER