pagina iniziale

HAGER - HAGHWY089H PROTEZIONE PULSANTI HW1 - HWY089H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHWY089H PROTEZIONE PULSANTI HW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250613235543

Codice prodotto

HAGHWY089H

Cod. produttore

HWY089H

Produttore

HBO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Il coperchio di protezione per pulsanti ON/OFF è studiato per interruttori aperti hw+ HW1. Protegge i pulsanti di apertura (PUSH OFF) e chiusura (PUSH ON) da azionamenti accidentali o non autorizzati. Realizzato con due coperchi trasparenti, può essere bloccato singolarmente o insieme tramite lucchetti (fino a 3, non forniti) di 6 mm di diametro massimo. Permette anche di bloccare il pulsante di apertura (PUSH OFF) per evitare chiusure indesiderate.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER