pagina iniziale

HAGER - HAGHWX033H BOBINA MIN TENS 200-250V AC/DC HW1/2/4 - HWX033H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHWX033H BOBINA MIN TENS 200-250V AC/DC HW1/2/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613232771

Codice prodotto

HAGHWX033H

Cod. produttore

HWX033H

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...250 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

La bobina di minima tensione 200-250 V AC/DC, tipo SH, è progettata per interruttori aperti hw+ HW1/2/4/6 e permette l’apertura automatica dell’interruttore in caso di caduta di tensione. Questo dispositivo assicura la protezione dell’impianto elettrico,migliorando la sicurezza e l’affidabilità complessiva del sistema durante le interruzioni di alimentazione.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER