pagina iniziale

HAGER - HAGHW1W416FS ACB NON AUTOMATICO HW1 1600A 4P FISSO - HW1W416FS

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHW1W416FS ACB NON AUTOMATICO HW1 1600A 4P FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Pulsante

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

875 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250613237233

Codice prodotto

HAGHW1W416FS

Cod. produttore

HW1W416FS

Produttore

HBO

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

440...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP2X

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1600 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1600 A

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

55 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

720 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

sì

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

346 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

313 mm

L’interruttore non automatico aperto hw+ serie HW1, 4 poli in versione fissa e In 1600 A, assicura un sezionamento sicuro in quadri industriali e commerciali. Con corrente di breve durata Icw pari a 55 kA, secondo la normativa IEC 60947-3, è ideale per svariate configurazioni impiantistiche. Ampia la possibilità di personalizzazione con accessori per comando, segnalazione e sicurezza.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER