pagina iniziale

HAGER - HAGHTG411H WEB SERVER AGARDIO MANAGER 24V DC 6M - HTG411H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHTG411H WEB SERVER AGARDIO MANAGER 24V DC 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Protocollo - TCP/IP

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613113902

Codice prodotto

HAGHTG411H

Cod. produttore

HTG411H

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Protocollo:

TCP/IP

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Numero moduli DIN:

6

Web server:

sì

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Aggiornabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Assorbimento di potenza:

7 W

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Web server Agardio Manager, alimentato a 24V DC (6 moduli), consente la gestione e l’ottimizzazione dei consumi elettrici negli edifici del terziario. Analizza potenza e qualità della rete, segnala anomalie e raccoglie dati da contatori mono/trifase finoa 125 A, anche con TA. Interfaccia web intuitiva, accessibile da browser. Consente analisi dati e gestione in locale (da remoto tramite VPN). Compatibile con moduli di misura Hager.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER