pagina iniziale

HAGER - HAGHIC408A COMMUT. DI MANOVRA MOT. MOD. 4P 80A 18.5 - HIC408A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHIC408A COMMUT. DI MANOVRA MOT. MOD. 4P 80A 18.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613191238

Codice prodotto

HAGHIC408A

Cod. produttore

HIC408A

Produttore

HBO

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

380...415 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

52 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

80 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

80 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

7 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

36 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

sì

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

332 mm

Altezza:

73.5 mm

Profondità:

245 mm

Commutatore di manovra motorizzato a 4 poli, corrente nominale 80 A, dotato di modulo di trasferimento automatico integrato e conforme alla norma CEI EN 60947-6. Progettato per garantire la commutazione automatica sotto carico tra due circuiti di potenza, come il passaggio tra rete e gruppo elettrogeno. Installabile su guida DIN con un ingombro compatto di 18,5 moduli. Dispone di funzione di blocco lucchettabile in posizione 0 per sicurezza e un grado di protezione IP20.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER