HAGER - HAGHCA160H INTERR MANOVRA SEZIONATORE X160 3P 160A - HCA160H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
H3
EAN
3250613136659
Codice prodotto
HAGHCA160H
Cod. produttore
HCA160H
Produttore
HBO
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
3


