HAGER - HAGHAB403 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 32A 3.5M - HAB403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come invertitore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
3250613140342
Codice prodotto
HAGHAB403
Cod. produttore
HAB403
Produttore
HBO
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di interruttori:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
415 V
Tensione d'esercizio nominale:
380...415 V
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
32 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1.26 kA
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
14 kW
Potenza di interruzione a 400 V:
21 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Grigio
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Bloccabile:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Con cablaggio preconfezionato:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
60 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
69 mm
Numero moduli DIN:
3.5

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


