pagina iniziale

HAGER - HAGHA780025 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B25XH80 - HA780025

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHA780025 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B25XH80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4012740199247

Codice prodotto

HAGHA780025

Cod. produttore

HA780025

Produttore

HBO

Altezza:

80 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

ABS

Distanza della fessura:

6.5 mm

Diametro:

0 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

1485 mm²

Numero RAL:

7035

Canalette in PC/ABS autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) Halogen Free, ideali per il cablaggio sicuro di quadri elettrici dove è richiesta l’assenza di alogeni in caso di incendio. Con dimensioni b25 x h80 mm e modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm), offrono protezione e ordine ai cavi. Sono fornite in barre da 2 metri complete di coperchio e sagoma fermacavi.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER