pagina iniziale

HAGER - HAGHA464 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4P 1600A - HA464

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHA464 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4P 1600A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1479 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613119720

Codice prodotto

HAGHA464

Cod. produttore

HA464

Produttore

HBO

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo, 4 poli, con corrente nominale di 1600 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Progettato per applicazioni in categoria AC 22 e AC 23, supporta una tensione di isolamento fino a 800 V AC. Dotato di maniglia diretta lucchettabile, contatti visibili e serraggio con 3 utensili, offre contatti in rame argentato per elevata resistenza elettrica e meccanica.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER