HAGER - HAGHA462 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4P 1250A - HA462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1479 Kg CO₂-eq
EAN
3250613119713
Codice prodotto
HAGHA462
Cod. produttore
HA462
Produttore
HBO
Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo, 4 poli, con corrente nominale di 1250 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Progettato per applicazioni in categoria AC 22 e AC 23, supporta una tensione di isolamento fino a 800 V AC. Dotato di maniglia diretta lucchettabile, contatti visibili e serraggio con 3 utensili, offre contatti in rame argentato per elevata resistenza elettrica e meccanica.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER